Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellschraube Stahl verzinkt mit Kunststoffteller schwarz, M10, ø 56 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellschraube Stahl verzinkt mit Kunststoffteller schwarz, M10, ø 56 mm,
Produktbild zu Höhenverstellschraube Stahl verzinkt mit Kunststoffteller schwarz, M10, ø 56 mm,
Skizze zu Höhenverstellschraube Stahl verzinkt mit Kunststoffteller schwarz, M10, ø 56 mm,
Artikel-Nr.:
     3145-103323519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     720G010056Z
EAN/GTIN:
     9002730573558
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Höhenverstellschraube Stahl verzinkt mit Kunststoffteller schwarz, M10, ø 56 mm,

  • Mit Schlitz und 6-Kant Ansatz


Weitere Informationen:
Type:
Kunststoffteller
Gesamthöhe:
56 mm
Gewindegröße:
M10
l:
42 mm
Material:
Kunststoff schwarz/Stahl verzinkt
ø:
49 mm
Produktart:
Höhenverstellschraube
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellfuß, Maschinenfuß, Möbelstellfuß, Stellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.