Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellschraube mit M8 Einbohrmuffe, ø20, M8x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit M8 Einbohrmuffe, ø20, M8x50
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit M8 Einbohrmuffe, ø20, M8x50
Skizze zu Höhenverstellschraube mit M8 Einbohrmuffe, ø20, M8x50
Artikel-Nr.:
     3145-103323504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290G208050Z
EAN/GTIN:
     9002730573497
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Höhenverstellschraube mit M8 Einbohrmuffe, ø20, M8x50

  • Inkl. Abdeckkappe


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz/Stahl verzinkt
ø:
20 mm
Type:
M8 Einbohrmuffe
Gewindegröße:
M8
Verstellbereich:
0 - 25 mm
Maß X:
50 mm
Produktart:
Höhenverstellschraube
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße, einbohrfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
30301000009
ab € 0,0338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.