Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz
Produktbild zu LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz
Skizze zu LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz
LOGO zu LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103318932
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     140-916-119
EAN/GTIN:
     4510932005180
Suchbegriffe:
Sugatsune
LAMP® Schnäpper JC-24, 26,5 Newton, Kunststoff schwarz

  • geeignet für allgemeine Möbel, Küchenausstattung und Schiffsbau
  • für auf- und einliegende Türen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
JC24
Oberfläche:
schwarz
Haltekraft:
26,5 N
Marke:
Lamp®
Montageart:
zum Anschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
757
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,72*
Lager 3145
203
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.