Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent
Produktbild zu LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent
Skizze zu LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent
Skizze zu LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent
LOGO zu LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent
Artikel-Nr.:
     3145-103318929
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     140-050-209
EAN/GTIN:
     4510932750295
Suchbegriffe:
Rollschnapper
Sugatsune
LAMP® Rollenschnapper RC6900, 10,8 Newton, Kunststoff weiß transparent

  • geeignet für allgemeine Möbel, Küchenausstattung und Schiffsbau
  • für auf- und einliegende Türen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Haltekraft:
10,8 N
Oberfläche:
weiß
Type:
RC6900
Maß E:
8 mm
Maß D:
11,3 mm
Maß C:
21,2 mm
Marke:
Lamp®
Montageart:
zum Anschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
746
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,9803*
€ 1,6603*
Lager 3145
146
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.