Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt
Produktbild zu LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt
Skizze zu LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt
Skizze zu LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt
LOGO zu LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt
Artikel-Nr.:
     3145-103318925
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     140-064-431
EAN/GTIN:
     4510932059817
Suchbegriffe:
Sugatsune
LAMP® Druckknopf-Verschluss TLP, Nickel matt

Weitere Informationen:
Bohrung ø:
28 mm
Material:
Messing/Nickel
Type:
TLP
Türstärke von:
19 mm
Oberfläche:
nickel matt
Türstärke bis:
30 mm
Marke:
Lamp®
Werksnummer:
140-064-431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
140-060-934
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.