Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl
Produktbild zu LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl
LOGO zu LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103318903
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     210-022-109
EAN/GTIN:
     4510932037358
Suchbegriffe:
Abwurfring
Durchgangsring
Sugatsune
LAMP® Einwurfrahmen eckig 170 x 170 mm Edelstahl

  • korrosionsbeständig


Weitere Informationen:
Außenmaß:
170 x 170 mm
Ausschnitt:
147 x 147 mm
Höhe:
36 mm
Innenmaß:
144 x 144 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 66,64*
€ 85,81*
Lager 3145
29
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.