Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Produktbild zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Produktbild zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Skizze zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Skizze zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Anwendungsbild zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Anwendungsbild zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
LOGO zu KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103314118
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010002787
EAN/GTIN:
     9002732032671
KIMANA SLIM Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt

Das Kimana Slim kann bereits ab einer Frontstärke von 16mm eingesetzt werden.

3-dimensionale Verstellung:

Seitliche Verstellung 0±1 mm
Tiefenverstellung 0±2 mm
Höhenverstellung 0+2 mm

Hinweis:
Schraubendimension ø 3,5 x 16 mm

Lieferumfang:
1 Stk. Korpusteil
1 Stk. Frontteil (ohne Schrauben)
1 Stk. Abdeckkappe

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Zinkdruckguss
Marke:
Italiana Ferramenta
Type:
KIMANA SLIM
Bohrer ø:
26 mm
Produktart:
Klappenband
Verwendung:
Holzfront | Alu-Rahmen breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,67*
€ 9,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,51*
€ 8,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,26*
€ 8,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,95*
€ 8,27
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,68*
€ 7,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
40115320YA
ab € 0,44*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40115340YA
ab € 0,47*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40115360YA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.