Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
Produktbild zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
Skizze zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
Skizze zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
LOGO zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
LOGO zu Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-103304052
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100002722
EAN/GTIN:
     9002730298161
Befestigungswinkel Aktor mit Sicherungsschraube, Aluminium natur

Horizontale Montage der Griffmulde z.B. zwischen Arbeitsplatte und der darunter liegenden Schublade, zwischen den Schubladen oder zwischen Front und Korpus.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sicherungsschraube
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur
Marke:
Schüco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2164
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,51*
Lager 3145
6895
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.