Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 310 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 310 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 310 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 310 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730422382
Suchbegriffe:
Lichtkuppel
Oberlicht
Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 310 mm, Stahl verzinkt

Für Kastenfenster mit innen aufgehenden Kippflügel und außen aufgehenden Klappflügel. Mit Hakenverriegelung.
Maß l = Stocktiefe

Weitere Informationen:
Angriffsarmlänge:
150 mm
Material:
Stahl verzinkt
Mittelstücklänge:
310 mm
Stocktiefe:
200 mm
Verwendung für:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.