Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubstück Serie 118, 44,5 x 14 x 8,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118.130
118.130
118.130
LOGO zu Aufschraubstück Serie 118, 44,5 x 14 x 8,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102297117
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118.130011 40
EAN/GTIN:
     4042203393806
Suchbegriffe:
Aufschraubstück 118
Aufschraubstück 128
Austauschstück
Austauschstücke
Aufschraubstück Serie 118, 44,5 x 14 x 8,5 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Type:
118.130
Marke:
EffEff
Komponente:
Aufschraubstück
Abmessung:
44,5 x 14 x 8,5 mm
Ausführung:
Aufschraubstück
Weitere Suchbegriffe: Fallenverstellstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
2.0401.0244 3500
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.