Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
Produktbild zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
Skizze zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
Anwendungsbild zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
LOGO zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
LOGO zu DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102294350
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730998825
DORMAKABA Digitalzylinder evolo smart EXT, 35/40, Messing vernickelt matt

DORMAKABA evolo smart: Zutritt mit Smartphone, per App organisiert!

Neu eingestellte Mitarbeiter, temporär engagierte Personen, Firmenaustritte oder verlorene Schlüssel: Es wird für Sie schnell aufwändig, den Überblick zu behalten und Ihren Betrieb konsequent zu sichern. Abhilfe schafft hier eine moderne elektronische Zutrittslösung, mit der Sie Türen ganz einfach verwalten. Dormakaba evolo smart eignet sich vor allem für kleine Unternehmen. Das Besondere daran: Sie benötigen keine extra Hardware, um die Türkomponenten zu programmieren, Zutrittsrechte zu ändern oder Zutrittsberechtigungen zu löschen, denn das erledigen Sie jetzt einfach und schnell mit Ihrem Smartphone. Die evolo Türkomponenten sind standalonebetrieben. Das bedeutet, dass Sie keine zusätzliche Verkabelung an Ihren Türen vornehmen müssen. Wenn Sie konventionelle Schließzylinder im Einsatz haben, können Sie ohne großen Installationsaufwand auf evolo smart umsteigen. Für das Erfassen neuer Zutrittsmedien scannen Sie den QR-Code auf der Karte oder dem Schlüsselanhänger ein. Für den Zutritt per Smartphone kaufen Sie in der evolo smart App einen virtuellen Schlüssel. Der Nutzer, beispielsweise Ihr neuer Mitarbeiter, lädt die DOOR by dormakaba App runter und bekommt den virtuellen Schlüssel von Ihnen elektronisch zugeschickt.

Möchten Sie Ihre Tür auch modern ausrüsten und Ihre Zutrittsrechte per App regeln? Ihre Liebsten wählen, ob Sie mit Karte, Chip oder Smartphone reinkommen möchten. Mit der evolo smart App bestimmen Sie, wer wann bei Ihnen Zuhause Zutritt erhält. Dazu brauchen Sie nur Ihr Smartphone. Ob für Ihre Kinder, die Nachbarn oder Ihren Partner: Mit der evolo smart App organisieren Sie die Zutrittsrechte zu Ihrem Zuhause ganz einfach. So sind Sie für Ihr aktives Leben gut ausgerüstet, denn mit der evolo smart App bleiben Sie flexibel. Sie legen neue Zutrittsmedien wie eine Karte oder einen Schlüsselchip an und löschen diese, wann immer Sie wollen. Zusätzlich zu den Schlüsselchips und Karten können Sie auch Ihr Smartphone als Zutrittsmedium nutzen. Um es zu berechtigen, besorgen Sie über die evolo smart App einen virtuellen Schlüssel oder kaufen einen 10er digital Schlüssel Voucher. Diesen senden Sie elektronisch an das Smartphone, welches die kostenlose DOOR by dormakaba App runtergeladen hat - und hereinspaziert. Sie wollen bestimmten Personen den Zutritt zu Ihrem Zuhause gewähren – aber nicht immer? Kein Problem. In der evolo smart App definieren Sie, wer wann Ihre Tür öffnen kann oder nicht. So kommt beispielsweise die Nanny oder die Reinigungskraft nur an bestimmten Tagen und Zeiten rein. Dabei können Sie nachvollziehen, wer wann in Ihrem Haus ein- und ausging.
Fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden jederzeit wohl. Haben Sie einen Schlüssel verloren? Wer seinen Schlüssel verliert, verliert das Gefühl von Sicherheit. Mit evolosmart gewinnen Sie es mit einem Wisch zurück. Denn egal, ob der Schlüssel verloren ging oder sich die Lebensumstände geändert haben – es muss nicht gleich der Austausch der ganzen Schließanlage sein. Sie löschen das verlorene Zutrittmedium einfach aus der App. Danach aktualisieren Sie Ihre Tür und es ist alles wieder unter Kontrolle. Und das Beste: Sie benötigen für all dies keine
Internetverbindung, evolo smart läuft offline.

Evolo smart App V3.3.0
Die neue Version der App enthält die Funktion "Office Mode". Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um das Produkt für Läden, Start-ups und andere kleine Unternehmen zu verbessern. Sie bietet eine praktische Lösung für Räumlichkeiten die für einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben sollen. Ohne die Funktion Office Mode arbeitet die Türkomponente im Standardmodus d.h. sie öffnet sich kurz und kehrt dann automatisch in den geschlossenen Zustand zurück. Wird jedoch der Office-Modus in der App und durch das Vorzeigen des erforderlichen Ausweises oder Schlüsselanhängers aktiviert, bleibt die Tür bis zum Ablauf des voreingestellten Zeitprofils offen. Dies erleichtert autorisierten Personen die Vergabe von Zutrittsmöglichkeit, ohne dass die Tür manuell betätigt oder zusätzliche Entriegelungsmechanismen verwendet werden müssen. Der Büromodus kann durch erneutes Vorzeigen der autorisierten Karte oder Anhängers auch wieder deaktiviert werden.


Vorteile im Überblick
  • Flexibilität: Löschen und Hinzufügen von Zutrittsmedien für bis zu 200 Benutzer
  • Zutritt mit Karte, Schlüsselchip oder Smartphone/Handy
  • schnelles, flexibles und einfaches Programmieren
  • Smartphone: kein Aushändigen von physischen Medien
  • einfache zeitliche Beschränkung der Zutritte (bis 15 Zeitprofile)
  • Bequemes Löschen verlorener Medien
  • Sicherheit über separate Programmierkarte geregelt
  • Übersicht : Sie sehen, wer wann ein- und ausging (gegen Mehrpreis über die App freischaltbar)

Vorraussetzungen evolo smart App V3.3.0 :
  • Hardware: Kamera
  • Schnittstelle: BLE oder NFC-HCE-Schnittstelle
  • Android 6.0 oder höher, iOS 11 oder neuer


Hinweis: Liste der erfolgreich getesteten Smartphones ist zu finden unter der Website: https://dk.world/technical-data

Der Digitalzylinder regelt den Zutritt raum- und zeitgenau. Mit dem hochwertigen, prämierten Design stehen maximale Sicherheit und Flexibiliät sowie die einfache Programmierbarkeit der Schließanlage im Vordergrund. Der Digitalzylinder ist Teil der evolo Produktfamilie und unterstützt die aktuellen RFID-Technologien. Die Handhabung ist besonders komfortabel. Einfach die Karte, den Schlüsselanhänger oder den Schlüssel mit RFID an den Außenknauf halten - der Zylinder signalisiert optisch und akustisch, ob der Zutritt erfolgen kann. Über den Innenknauf kann jederzeit ver-/ oder entriegelt werden. Der modulare Aufbau des Digitalzylinders mit demontierbaren Knäufen erlaubt eine besonders einfache Montage. Eine Verkabelung an der Tür ist nicht erforderlich, da er mit einer handelsüblichen Batterie versorgt wird.

Der Dormakaba Digitalzylinder Typ EXT ist für extreme Tieftemperaturen ausgelegt. Auch im Winter haben Sie so keinerlei Probleme mit der Öffnung der Tür, da auch die Batterie des Zylinders nicht in Ihrer Leistungsfähigkeit nachlässt. Auch bei Teilentladener Batterie ist ein Betrieb bis - 20°C möglich.

Technische Daten:

  • 15 konfigurierbare Zeitprofile
  • zeitlich limitierte Vergabe von Benutzerrechten
  • max. Zylinderlänge: 220 mm
  • Außenknauf: Ø 36 x 45 mm
  • Innenknauf: Ø 36 x 29 mm
  • Funkschnittstelle: IEEE 802.15.4
  • Stromversorgung: Batterie: 1 x 3 V CR2 Lithium (101 187 101)
  • Temperatur: -25 °C bis +70 °C
  • Schutzart: bis zu IP56 (Außen)
  • Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %, nicht kondensierend
  • Lebensdauer Batterie bei 20 °C: bis 40.000 Zyklen oder bis 2 Jahre
  • Brandschutz EN 1634-2: 95 Min.


Hinweis: Bei Bestellung bitte Außen- / Innenseite angeben!

Weitere Informationen:
Ausführung:
für extreme Tieftemperaturen (Witterungsbeständig)
Marke:
Dormakaba
Länge A / B:
35 / 40 mm
Länge C:
75 mm
Material:
Edelstahl-Look
Type:
evolo smart IN.EXT, einseitig elektronisch kontrolliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6206
ab € 1,64*
Zubehör
dormakaba
2030017387
ab € 11,50*
Zubehör
dormakaba
2030014822
ab € 43,30*
Zubehör
dormakaba
2020010515
ab € 45,34*
Zubehör
dormakaba
2030003095
ab € 12,25*
Zubehör
dormakaba
2030017385
ab € 15,79*
Zubehör
dormakaba
9104-K6/MRD/E340/406
ab € 656,76*
Zubehör
dormakaba
9115-K5-B-BLE/MRD/E340/151
ab € 759,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.