Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291292
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11829898
EAN/GTIN:
     4012789938494
Suchbegriffe:
Farbtrend
Hebeschiebetürmuschel
Muschel
Schiebetür Muschel
HOPPE Hebeschiebetürmuschel OMEGA außen eckig, Aluminium schwarz matt

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Einlassmaß:
27 x 92 x 11 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
außen, eckig
Außenmaß:
34 x 150 mm
Verwendung für:
Hebeschiebetürgriffe
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6 separat zu bestellen
Modell:
OMEGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.