Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288987
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     497
EAN/GTIN:
     9002730689624
Suchbegriffe:
Torstopper
Türstopper
Torstopper gefedert, ø 38 mm, Abmessung 150 x 92 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Type:
497
Abmessung:
150 x 92 mm
Material:
Stahl verzinkt
Ausführung:
gefedert, mit Gummikappe
ø:
38 mm
Marke:
IBFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.