Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette zu Bodenhülse HAWA, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosette zu Bodenhülse
Rosette zu Bodenhülse
LOGO zu Rosette zu Bodenhülse HAWA, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102287099
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     17326
EAN/GTIN:
     7612983065872
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen hawa
bodenhülsen
Rosette zu Bodenhülse HAWA, Messing verchromt

Eine Möglichkeit, Schiebeläden oder Falt/Harmonikawände zu arretieren. Ermöglicht das Verriegeln auf Griffhöhe.
Bedienungshöhe 960 mm
Hub 18 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rosette zu Bodenhülse
Material:
Messing verchromt
Type:
HAWA-Frontslide 60, Variofold/Centerfold 80/H
Türstärke von:
- mm
Türstärke bis:
- mm
Marke:
HAWA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 20,87*
€ 30,19*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 34,00*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.