| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102287098 Herst.-Nr.: 13787 EAN/GTIN: 7612983032461 |
| |
|
| | |
| Bodenhülsen mit Deckel, Stahl verchromt
Eine Möglichkeit, Schiebeläden oder Falt/Harmonikawände zu arretieren. Ermöglicht das Verriegeln auf Griffhöhe. Bedienungshöhe 960 mm Hub 18 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenhülse mit Langloch | Material: | Stahl verchromt | Type: | HAWA-Frontslide 60, Variofold/Centerfold 80/H | Türstärke von: | - mm | Türstärke bis: | - mm | Marke: | HAWA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 41,53* | € 56,46* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,05* | € 63,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|