Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff HAWA, TS 35 - 40 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgriff
Drehgriff
LOGO zu Drehgriff HAWA, TS 35 - 40 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102287096
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     13789
EAN/GTIN:
     7612983032485
Drehgriff HAWA, TS 35 - 40 mm, Messing vernickelt matt

Eine Möglichkeit, Schiebeläden oder Falt/Harmonikawände zu arretieren. Ermöglicht das Verriegeln auf Griffhöhe.
Bedienungshöhe 960 mm
Hub 18 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehgriff
Material:
Messing vernickelt matt
Türstärke bis:
40 mm
Türstärke von:
35 mm
Type:
HAWA-Frontslide 60, Variofold/Centerfold 80/H
Marke:
HAWA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 9,50*
ab € 41,50*
€ 55,24*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 47,19*
€ 62,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.