Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, rund, TS: 8 - 12mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, rund, TS: 8 - 12mm
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, rund, TS: 8 - 12mm
LOGO zu SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, rund, TS: 8 - 12mm
Artikel-Nr.:
     3145-102284942
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.950.560
EAN/GTIN:
     9002730552515
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungsset,Zubehör
SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, rund, TS: 8 - 12mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
paarweise, rund
Türstärke:
8 - 12 mm
Werksnummer:
2.950.560
Anwendung:
Glas
Marke:
Schösswender
Gewinde:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.020
ab € 335,03*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.060
ab € 111,25*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.040
ab € 105,12*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.041
ab € 133,21*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.047
ab € 186,08*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.036
ab € 261,58*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.066
ab € 219,95*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.046
ab € 181,09*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.067
ab € 241,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.