Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, eckig, TS: 8 - 12mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LOGO zu SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, eckig, TS: 8 - 12mm
LOGO zu SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, eckig, TS: 8 - 12mm
Artikel-Nr.:
     3145-102284939
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.950.530
EAN/GTIN:
     9002730552485
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungsset,Zubehör
SCHÖSSWENDER Befestigungszubehör - für Glas, paarweise, eckig, TS: 8 - 12mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
paarweise, eckig
Türstärke:
8 - 12 mm
Werksnummer:
2.950.530
Anwendung:
Glas
Marke:
Schösswender
Gewinde:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.020
ab € 328,33*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.060
ab € 107,57*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.040
ab € 101,41*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.041
ab € 129,04*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.047
ab € 178,72*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.036
ab € 253,08*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.066
ab € 219,47*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.046
ab € 174,67*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.950.067
ab € 232,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.