Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert
Fräsmaße für Holzprofile
Fräsmaße für Metallprofile
LOGO zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102281145
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730872750
Suchbegriffe:
FSBBaukastenBroschüre
mini
mini Rosette
minimal
FSB Fenster-Steckgriff 34 1076 minimalistisch, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Hinweis:
  • Fräsbilder sind mit dem Profil abzustimmen!
  • Die benötigte Tiefe im Holzprofil für die Befestigungsrosette beträgt 9,3 mm. Für die Montage an Holzfenstern werden 4 Stück Schrauben für die Unterkonstruktion (z.B. 3 x 12 mm, je nach Hozstärke) benötigt. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Modell:
34 1076
Richtung:
universal
Stütznocken:
- mm
Ausführung:
minimalistische, runde Rosette
Marke:
FSB
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette:
ø 30 x 6 mm
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Höhe:
58 mm
Länge:
137 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Verwendung für:
Holz- und Metallprofile
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: minimalistische Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,83*
€ 53,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,45*
€ 52,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,77*
€ 49,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,67*
€ 48,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,70*
€ 47,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,52*
€ 39,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0462 00040 9600
ab € 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.