Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert
Produktbild zu Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert
Skizze zu Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert
Skizze zu Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert
LOGO zu Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280059
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     088A
EAN/GTIN:
     9002730689549
Suchbegriffe:
Türfeder
Türzugfeder
Stangentürschließer, Hebellänge 175 mm, für Türen bis 40 kg, Alu silber eloxiert

mit abstellbarem Arm, einschließlich Laufrolle
zum Aufschrauben


Weitere Informationen:
Type:
88 A
Ausführung:
für Türen bis 40 kg
Material:
Aluminium silber eloxiert
Hebellänge:
175 mm
Marke:
IBFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.