Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken - gedreht, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Haken - gedreht, Stahl vernickelt
Produktbild zu S-Haken - gedreht, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102279199
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     40071
EAN/GTIN:
     4020667400711
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 1,8 mm
rundstahlhaken
S-Haken - gedreht, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
14 mm
Länge:
28 mm
Stärke:
1,8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.