Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
Produktbild zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
Edelstahl
Produktbild zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
Skizze zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
Symbol zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
LOGO zu ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102277257
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     109506614600070
EAN/GTIN:
     9002730566611
ECO Griffrohr für Stangengriff EPN 900 IV, 1150 mm, Edelstahl

Die Modelle EPN 900 IV sind besonders weit gekröpft und ermöglichen somit den Einsatz von elektronischen Schließzylindern.

  • einsetzbar als Verschlusssystem nach EN 1125 mit geprüften und zugelassenen Schlössern
  • einsetzbar an geprüften Feuer- u. Rauchschutztüren
  • großes, stabiles Griffrohr
  • Hebelarme und Rohre hochfest miteinander verschraubbar
  • Getriebeeinheit Stahl verzinkt

Griffrohr bitte zusätzlich bestellen.

Drehwinkel/Betätigungswinkel: 45°

Weitere Informationen:
Lochung:
-
Type:
EPN 900 IV
Ausführung:
Griffrohr 1150 mm
Verwendung:
EN 1125
Material:
Edelstahl
Marke:
Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.