Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
Produktbild zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
Skizze zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
Symbol zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
Symbol zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
LOGO zu WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102277208
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     4685.000001
EAN/GTIN:
     4017813017947
WILKA Schaltschloss 4685, Stulp 24 x 54 mm rund, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fallenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
54 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
4685
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.