Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links
Produktbild zu Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links
Skizze zu Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links
Skizze zu Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links
LOGO zu Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links
Artikel-Nr.:
     3145-102271824
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-37596-34-L-1
EAN/GTIN:
     4015596407504
Verlängerung zu Falzhebelgetriebe, 500 mm, U-Stulp 26 x 8 mm, links

Weitere Informationen:
Marke:
GU
Stulpausführung:
U-Stulp 26 x 8 mm
Länge:
500 mm
Nutlage:
13 mm
Richtung:
links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.