Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponderleser, Acryl mit Metallrahmen, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Transponderleser, Acryl mit Metallrahmen, schwarz-silber
Produktbild zu Transponderleser, Acryl mit Metallrahmen, schwarz-silber
Skizze zu Transponderleser, Acryl mit Metallrahmen, schwarz-silber
Artikel-Nr.:
     3145-102269768
Hersteller:
     Geba Industrial Controls
Herst.-Nr.:
     508.TT01.10
EAN/GTIN:
     4260740743308
Transponderleser, Acryl mit Metallrahmen, schwarz-silber

zum Lesen von Transponder-Schlüssel (102269770)
Schutzart: IP 65

Hinweis: Zum Betrieb wird noch eine Steuerung Cody Universal 1/2 benötigt!

Weitere Informationen:
Abmessung:
75 x 75 x 14 mm
Type:
508.TT01.10
Farbe:
schwarz-silber
Ausführung:
Acrylglas-Transponderleser mit Metallrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geba Industrial Controls
906.A0CU.01
ab € 54,52*
Zubehör
Geba Industrial Controls
507.BTBT.03
ab € 170,94*
Zubehör
Geba Industrial Controls
500.CT12.20
ab € 148,44*
Zubehör
Geba Industrial Controls
508.K000.01
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.