Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindekegel, M 12, Gesamtlänge 133 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindekegel, M 12, Gesamtlänge 133 mm, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Gewindekegel, M 12, Gesamtlänge 133 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Gewindekegel, M 12, Gesamtlänge 133 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267704
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     409503E
EAN/GTIN:
     9002766409548
Suchbegriffe:
Durchschraubbänder
Torband
holztorbefestigung
torkegel
Gewindekegel, M 12, Gesamtlänge 133 mm, Edelstahl-Effekt

Maß: mitte Kegel bis Gewindeende 120 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
12 mm
Gewinde:
M12 x 100 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Marke:
Sonneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.