Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig
Skizze zu Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig
Skizze zu Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102267512
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170811 0 11007
EAN/GTIN:
     4015471039257
Suchbegriffe:
Aushebesicherung
Bandsicherung
Bandsicherungen
Hebelsicherung
Türblattsicherung-Set, 140 x 24 x 3 mm eckig, Stahl verzinkt silberfärbig

  • zur Montage auf der Falzseite (Türbandseite)
  • verwendbar für Holz- und Stahlzarge
  • verriegelt den Flügel gegen gewaltsames Öffnen auf der Bandseite
  • auch nachträglich einbaubar
  • Türblattsicherung - Satz (1 Flügel- und 1 Stockteil)
für eine Tür werden 2 Sätze benötigt!

Weitere Informationen:
Abmessung:
140 x 24 x 3, eckig mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Türaushebelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,823*
€ 13,363*
Lager 3145
56
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 19,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,79*
€ 22,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,83*
€ 21,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,94*
€ 20,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,44*
€ 19,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,42*
€ 15,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.