Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt
Produktbild zu IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt
Skizze zu IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt
Skizze zu IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt
LOGO zu IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266411
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     091002
EAN/GTIN:
     9002730963878
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Fridavo
Türfeder
Türzugfeder
IBFM Stangentürschließer 91, 100 mm, für 40 kg Flügelgewicht, verzinkt

Federtürschließer mit abstellbarem Arm, einschließlich Laufrolle
zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Ausführung:
für Türen bis 40 kg
Maß A:
100 mm
Type:
091002
Marke:
IBFM
Hebellänge:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.