Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM
Produktbild zu IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM
LOGO zu IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM
LOGO zu IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM
Artikel-Nr.:
     3145-102266065
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     E1999370
EAN/GTIN:
     8013919110946
Suchbegriffe:
Dichtung
Geländer
Geländersystem
IND.I.A
IAM DESIGN Gummidichtung für Glasstärke 20,0-21,52mm,Nut 24x24mm,Kunststoff/EPDM

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Nut 24 x 24 mm
Hinweis:
kein Zuschnitt möglich
Glasstärke:
20,0 - 21,52 mm
Material:
Kunststoff/EPDM
Länge:
6 m
Marke:
IAM DESIGN
Weitere Suchbegriffe: India
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 12 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 30 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.