Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Montage an Blockzarge
Montage an Futterzarge
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102265623
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400694 0 12602
EAN/GTIN:
     4015471128074
Suchbegriffe:
Tectusband
SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D A8, verdeckt, Edelstahl-Effekt

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen mit einer Aufdopplung bis zu 8 mm
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Weitere Informationen:
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Fräs ø:
24 mm
Brandschutztauglich:
N
Öffnungswinkel:
180 °
Type:
TECTUS TE 640 3D A8
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Tragkraft:
160 kg
Lappenhöhe:
240 mm
Türfalzart:
stumpf
Material:
Stahl beschichtet Edelstahl-Effekt
Lappenbreite:
32 bzw. 37 mm
Marke:
Simonswerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 400384 0 01006
ab € 10,77*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 554,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.