Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt
Skizze zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265420
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     964690
EAN/GTIN:
     7611188629414
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrbänder
Türband
Türbänder
SOLIDO Einbohrband-Oberteil mit Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl verzinkt

für Holztürblätter

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl verzinkt
Bolzenlänge:
60 mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.