Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1651-1850 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1651-1850 mm
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1651-1850 mm
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1651-1850 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102260353
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     208606
EAN/GTIN:
     4015915202834
HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1651-1850 mm

Set für 1 Tür.
Für Schema C wird das Set 2 x benötigt.

Hinweis 2: Bei beidseitigem Ablängen von FFB 1451 - 1850 mm einsetzbar.

Lieferumfang:
2 Breitengestänge (oben + unten)

Weitere Informationen:
Type:
ATRIUM HKS 200 Z
Werksnummer:
208594
Hinweis:
2
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFB von - bis:
1651 - 1850 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.