Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
LOGO zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
Artikel-Nr.:
     3145-102256996
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     97-9-82222
EAN/GTIN:
     9002730293258
Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS

  • bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm
  • passend zu RENZ Einwurfklappen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Modell:
KS
Oberfläche:
grau
Verwendung für:
260 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 35,97*
€ 5,95*
ab € 26,35*
€ 36,24*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 27,97*
€ 38,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.