Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol für WC Türen - Wickelraum, verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Symbol für WC Türen - Wickelraum, verzinkt schwarz
Produktbild zu Symbol für WC Türen - Wickelraum, verzinkt schwarz
LOGO zu Symbol für WC Türen - Wickelraum, verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102251268
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0113.088.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203024360
Suchbegriffe:
Trendfarbe
Symbol für WC Türen - Wickelraum, verzinkt schwarz

Weitere Informationen:
Type:
Wickelraum
Oberfläche:
verzinkt patiniert
Material:
Eisen
Ausführung:
zum kleben
Breite:
80 mm
Höhe:
110 mm
Materialstärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.