Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
Produktbild zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
Skizze zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
Symbol zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
Symbol zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
LOGO zu FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.
Artikel-Nr.:
     3145-102250106
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102814
EAN/GTIN:
     9001933524183
Suchbegriffe:
Feuerschutzgarnitur
FH-Drückergtarniur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 9, silber elox.

GEOS-Kugellager (K):
  • Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
  • Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.


Ohne Schrauben und Stifte, je nach Türstärke separat bestellen

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GEOS 1754/D6K FH
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 9 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten kugelgelagert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,84*
€ 171,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,70*
€ 169,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,99*
€ 163,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,61*
€ 160,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 116,06*
€ 138,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
15611
ab € 3,23*
Zubehör
Grundmann
15177
ab € 3,23*
Zubehör
Grundmann
90200
ab € 3,23*
Zubehör
Grundmann
90201
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.