Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245401
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1AR51SRXXXXX5SXKA
EAN/GTIN:
     9002732454015
Suchbegriffe:
Glastürschloss
SOLIDO Schloss Studio Round unversperrbar 300-UV-V,Glas 8-10mm, Edelstahl

  • Flüsterfalle geräuschgedämpft
  • Klemmnuss
  • einstellbare Federvorspannung (Drückerbetätigung)
  • einstellbare Drückerlagenfunktion +/- 3° (waagrechte Drückerposition) ausgenommen bei den SOLIDO Compact Schlösser da ist es nicht möglich
  • mit zusätzlicher Drückerführung 16 mm
  • mit zweiter, um 2 mm abgesetzter Falle (zur Verwendung bei Zargen mit hohem Dichtungsdruck)


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmnuss, Drückerloch vorne, für Drücker ohne Rosetten
Drückerführung:
16 und 18 mm
Falztiefe:
24 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Material:
Edelstahl
Nuss:
8 mm
Schließungsart:
unversperrbar
Type:
SOLIDO STUDIO ROUND
Werksnummer:
300-UV-V
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
1410-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,15*
Zubehör
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,61*
Zubehör
SOLIDO
1401-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,62*
Zubehör
SOLIDO
1AR51INXXXXX5SXSA
ab € 60,09*
Zubehör
SOLIDO
1A592CEXXXXXANXKA
ab € 69,23*
Zubehör
SOLIDO
1A493CEP39XXANXSA
ab € 86,24*
Zubehör
KWS
653035
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.