Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl
Skizze zu FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl
LOGO zu FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102239571
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730739930
FSB Drückergarnitur 10 1021 flächenbündig PZ, 38 - 42, Edelstahl

Technische Voraussetzungen:
Die Türdicke muss 38 – 52 mm betragen. Bitte den Sitz der Schlosstasche beachten.
Bohrung für die Drücker- und Schlüsselrosette: DM 12mm und 12mm tief aufbohren.
Zum Ausfräsen des Türblattes zur Aufnahme der Rosetten sollte die Frässchablone 102247796 verwendet werden.
Die Restwandstärke zwischen dem Fräsgrund und der Schlossoberfläche muss so stabil sein, dass eine sichere Verschraubung ohne Druck auf das Schloss ausgeführt werden kann.
Nicht als Feuerschutzausführung erhältlich. Rosettenpaare sind demontierbar – NUR kombinierbar mit FSB ASL Lochteilen.

Fräsmaße: ø 55,6 mm / Tiefe 3 mm

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Rosette:
ø 55 x 3 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Stilrichtung:
modern
Modell:
1021
Oberfläche:
matt
Türstärke:
38 - 42 mm
Klasse nach EN 1906:
-
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
Senkschrauben M4
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Ausführung:
zum flächenbündigen Einbau
Material:
Edelstahl
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,46*
€ 309,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 259,21*
€ 308,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 251,97*
€ 299,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 239,64*
€ 285,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 213,18*
€ 253,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.