Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Riegelschaltkontakt inkl. 6 Meter Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV Riegelschaltkontakt inkl. 6 Meter Kabel
Produktbild zu KFV Riegelschaltkontakt inkl. 6 Meter Kabel
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KFV Riegelschaltkontakt inkl. 6 Meter Kabel
Artikel-Nr.:
     3145-102235097
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3496082
EAN/GTIN:
     9002730455441
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt kfv
riegelschaltkontakt
KFV Riegelschaltkontakt inkl. 6 Meter Kabel

  • Leitung: LiYY 3 x 0,14 mm²
  • Schutzart nach DIN 40050: VdS Umweltklasse III, IP 67
  • Kontaktart: Wechsler
  • Schaltleistung: max. 3 W / VA
  • Schaltspannung: max. 30 V DC
  • Schaltstrom: max. 0,2 A
  • Temperatur bei festverlegter Leitung: - 25°C bis + 70°C
  • Temperatur bei bewegter Leitung: - 5°C bis + 50°C
  • Montageort: Außen- und Innentüren
  • Schaltpunkt: justierbar
  • Zulassung VdS Klasse C: G 114009


Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. 6 m Kabel
Marke:
KFV
Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 135,24*
€ 171,37*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 176,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.