Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)
Produktbild zu Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)
Skizze zu Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)
LOGO zu Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)
Artikel-Nr.:
     3145-102233726
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81300500099
EAN/GTIN:
     4048421031834
Suchbegriffe:
Saunagriff
saunatürbeschlag
saunatürgriff
Saunabeschlag-Holzgriffset, für 8 - 10 mm Glas, Abachi-Holz (13.005)

für Glas 8 - 10 mm, Innen- und Außenteil, ohne Schnappklotz

Weitere Informationen:
Material:
Abachi-Holz
Werksnummer:
13.005
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81300600099
ab € 22,42*
Zubehör
DORMA-Glas
81230500099
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.