Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Eckschloss US 10, PZ-vorgerichtet, 10 mm, silber eloxiert (03.206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Eckschloss US 10, PZ-vorgerichtet, 10 mm, silber eloxiert (03.206)
Produktbild zu DORMA-Glas Eckschloss US 10, PZ-vorgerichtet, 10 mm, silber eloxiert (03.206)
LOGO zu DORMA-Glas Eckschloss US 10, PZ-vorgerichtet, 10 mm, silber eloxiert (03.206)
Artikel-Nr.:
     3145-102233023
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80320610199
EAN/GTIN:
     4048421007778
Suchbegriffe:
ganglastürschloss
DORMA-Glas Eckschloss US 10, PZ-vorgerichtet, 10 mm, silber eloxiert (03.206)

mit Sicherheitsrosetten 14 mm hoch

Weitere Informationen:
Ausführung:
PZ vorgerichtet, eintourig, Ausschluss 20 mm
Glasstärke:
10 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
US 10
Werksnummer:
03.206
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
80519000099
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.