Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.120)
Produktbild zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.120)
LOGO zu DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.120)
Artikel-Nr.:
     3145-102233005
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80312070099
EAN/GTIN:
     4048421005965
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Dorma
DORMA-Glas Oberlichtbeschlag PT 30 m. Zapfen ø 15 mm, Edelstahl (03.120)

Oberlichtbeschlag PT 30

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Zapfen ø 15 mm und seitlichem Gewindeloch M8
Glasstärke:
10 mm
Material:
Edelstahl
Type:
PT 30
Werksnummer:
03.120
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.