Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (24.206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (24.206)
Produktbild zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (24.206)
LOGO zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (24.206)
Artikel-Nr.:
     3145-102232836
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     82420615799
EAN/GTIN:
     4048421087442
Suchbegriffe:
Glastürschloss
Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (24.206)

Weitere Informationen:
Glasstärke:
8 - 10 mm
Drückerführung:
18 mm
Falztiefe:
24 mm
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Modell:
24.206
Nuss:
8 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 7,75*
Zubehör
DORMA-Glas
81040700099
ab € 7,91*
Zubehör
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.