Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)
Produktbild zu Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)
Skizze zu Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)
LOGO zu Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)
Artikel-Nr.:
     3145-102232140
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     69070.82
EAN/GTIN:
     9002730563832
Schwallschutz 2410 mm, Alu RAL 9010 (69070.82)

Weitere Informationen:
Länge:
2410 mm
Komponente:
Schwallschutz
Material:
Aluminium RAL 9010 weiß
Werksnummer:
69070.82
Marke:
KL-megla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KL-MEGLA
69120
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.