Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)
Produktbild zu Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)
Skizze zu Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)
LOGO zu Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)
Artikel-Nr.:
     3145-102232024
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     69106
EAN/GTIN:
     9002730563665
Suchbegriffe:
Duschdichtung
duschdichtung
Wasserabweisprofil m. Lippe f. Serie Fit f. 6-8 mm, 2500 mm, transparent (69106)

Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Ausführung:
mit Lippe fluchtend für Serie Fit f. 6 - 8 mm
Komponente:
Wasserabweisprofil
Material:
transparent
Werksnummer:
69106
Marke:
KL-megla
Weitere Suchbegriffe: Duschtuerdichtung, Duschtürdichtung, Duschtürdichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KL-MEGLA
69160
ab € 11,37*
Ähnlich
KL-MEGLA
69161
ab € 18,42*
Ähnlich
KL-MEGLA
69230
ab € 27,61*
Ähnlich
KL-MEGLA
69041
ab € 12,81*
Ähnlich
KL-MEGLA
69051
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.