Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit
Produktbild zu BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit
LOGO zu BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-102231481
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38390
EAN/GTIN:
     4003482383902
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarb
BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit

Verstärkungstraverse
  • für alle Ständer-Anlagenmontagen mit 2 eBoxxen Ausführung E 635 und E 635 + A 625 nebeneinander


Hinweis:
  • Nur in Kombination mit zwei Terzo Pfosten.
  • Verwendbar nur für eBoxx E 635 und A 625.


Lieferumfang: inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
B x H x T:
760 x 170 x 100 mm
Modell:
T 760 (eBoxx)
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
anthrazit (ähnlich RAL 7016) pulverbeschichtet
Marke:
Burg-Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.