| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231454 Herst.-Nr.: SA 1180 SB EAN/GTIN: 4003482011812 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Sicherheitsanker SA 1180 SB, 53,5 x 108 mm, Stahl schwarzHochwertige E-Bikes, Roller oder Gartenmöbel usw... sind begehrtes Diebesgut, damit diese (falls nicht sicher abgeschlossen) nicht einfach entwendet und Schlösser an einem anderen Ort geknackt werden können, schützt der massive Sicherheitsanker vor Diebstahl. Denn der bietet Extra-Sicherheit in kombination mit einen Seil- oder Kettenschloss bei einfacher Montage. - für Wand- oder Bodenmontage
- Ankerplatte und Bügel aus gehärtetem Stahl
- mit 6 mm starken manipulationsgeschützten Ankerbolzen
- verdeckte Verschraubung, kombination mehrerer Sicherheitsanker möglich
- Farbe: Schwarz, Bügel: Stahl
- zum Sichern von z.B. Fahrrädern und Motorrädern, Gartenmöbeln und -gerätschaften, Müllbehältern oder Gegenständen auf Baustellen
Hinweis: Ein Seil- Kettenschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Marke: | Burg-Wächter | Gewicht: | 553 g | Abmessung: | 53,5 x 108 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 23,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,00* | € 24,86* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,39* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|