Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt
Produktbild zu BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt
Skizze zu BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt
LOGO zu BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102231069
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZS 82 MIT 3 RIEGELN
EAN/GTIN:
     4003482012901
Suchbegriffe:
Blechmontagezylinder
BURG Universalzylinder ZS 82, Materialstärke 1-2 + 4-5 mm, verchromt

verschiedensperrend
aus hochfestem, verchromten Zinkdruckguss,
Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel, Riegel im 90 ° Winkel verstellbar,
alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln, immer die passende Lösung.

Lieferumfang: inkl. 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Materialstärke:
1-2 + 4-5 mm
Type:
ZS 82
Zylinder ø:
16,2 mm
Material:
Zinkdruckguss verchromt
Schlüsselprofil:
33W
Sperrweg:
180 °
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,50*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.