Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Unterlage POWER Typ 14, rechts unten/links oben, grau (367262)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Unterlage POWER Typ 14, rechts unten/links oben, grau (367262)
Artikel-Nr.:
     3145-102222665
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     367262
EAN/GTIN:
     9009615043922
Suchbegriffe:
Unterlage
MACO Unterlage POWER Typ 14, rechts unten/links oben, grau (367262)

Hinweis 1: Zuerst Unterlage mit Profil verschrauben, anschließend Lager verschrauben (Vollgewindeschrauben).
Hinweis 2: Ecklager Multi Power Holz Falztiefe 24 mm verwenden.

Weitere Informationen:
Profil:
KBE 70 AD + MD + System 88, Deceuninck Zendow
Werksnummer:
367262
Type:
14
Richtung:
Ecklager rechts / Scherenlager links
Farbe:
grau
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0979*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8179*
€ 2,1633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5579*
€ 1,8539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5279*
€ 1,8182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4379*
€ 1,7111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3879*
€ 1,6516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0979*
€ 1,3065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.