| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102216215 Herst.-Nr.: 225319 EAN/GTIN: 4015915198267 |
|
|
| | |
| HAUTAU Zusatzverriegelung ZV/F für Zentralverschluss Zapfen DM-8,3 mm, weiß
Ab einer Flügelhöhe von 800 mm sollten generell seitliche Zusatzverriegelungen eingesetzt werden. Die verdeckt eingebaute Zusatzverriegelung greift direkt in den Dreh-Kipp-Zentralverschlussbolzen ein. Diese sorgt für Dichtheit und Sicherheit über die gesamte Schließfläche und ist einbruchhemmend.
Lieferumfang: 1 Kupplungswinkel Stahl verzinkt 1 Abdeckprofil ausgeklinkt 2 Stangenführungen
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium einbrennlackiert RAL 9016 verkehrsweiß | Ausführung: | für Pilzzapfen | Maß X: | 8,3 mm | Marke: | Hautau |
|
| | |
| | | |
| |