Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Skizze zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Anwendungsbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Anwendungsbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102214605
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     207121
EAN/GTIN:
     4015915169755
Suchbegriffe:
Beschlagsschere SBS 300S
Elektrobeschlagsschere SBS 300 S
SBS300
SBS300S
HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 300S, 24 V/DC, Hub 300 mm, Alu silber eloxiert

Für die natürliche Lüftung und für die Rauch- und Wärmeableitung (RWA).
Für Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster.
Platzsparender Antrieb für fast alle Öffnungsarten. Große Öffnungsweiten bis zu 90° sind am Drehfenster möglich.
Steuerung über Lüftertaster, Notstromzentrale, Feuertaster oder Rauchmelder möglich.

Produktmerkmale:
  • Anlaufstrom: 3,7 Ampere
  • Spannungstoleranzbereich: - 20 % / + 30 %
  • Restwelligkeit: 10 %
  • eingebaute Lastabschaltung und Endschalter (Auf/Zu)
  • Anschluss: steckbare 4-polige Schraubklemme, max. 1 mm²
  • Abmessung (L x B x H): 546 x 90 x 35 mm


Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Kippflügel müssen zusätzlich mit Sicherheitsscheren oder anderen geeigneten Fangeinrichtungen ausgestattet werden, die ein eventuelles Herabfallen des Flügels verhindern.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
240 N
Material:
Aluminium silber eloxiert
Schutzart:
IP 40
Stromaufnahme:
0,9 A
Laufzeit:
10 mm/s
Montageart:
Rahmenmontage | Flügelmontage
Anschlussspannung:
24 V
Marke:
Hautau
Bauart:
Elektrobeschlagschere
Hub:
300 mm
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel | Schwingflügel | Wendeflügel
Richtung:
einwärts | auswärts
Temperaturbereich:
- 5 bis + 75 °C
Druckkraft:
240 N
Zuhaltekraft:
250 N
Type:
SBS 300 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,47*
€ 809,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,71*
€ 763,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,18*
€ 738,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,00*
Zubehör
HAUTAU
225331
ab € 21,71*
Zubehör
HAUTAU
219534 + 219852
ab € 133,89*
Zubehör
HAUTAU
244483
ab € 458,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.